Beli pvc flange di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Mulai

    Rp26.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  2. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  3. King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp70.900

    King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Deskripsi:
    Flange dengan material PVC jumlah lubang mengikuti ukuran.
    atribut:
    • Material: PVC
  4. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  5. King Da Jeng (KDJ) Flange
    Mulai

    Rp38.900

    King Da Jeng (KDJ) Flange
    atribut:
    • Material: PVC, UPVC
    • Standard: JIS
  6. StarTech.com 1.5M Hdmi To Dvi-D Conversion Cable Hdmi Male To Dvi-D Male
    Mulai

    Rp519.900

    StarTech.com 1.5M Hdmi To Dvi-D Conversion Cable Hdmi Male To Dvi-D Male
    Deskripsi:
    1x HDMI male connector 1x DVI-D male connector cable length 1.5m Blade shield + aluminum mylar foil Molded connector for stress relaxation function High quality structureConnect HDMI / DVI compatible LCD TV, LCD projector, plasma TV, HDTV, DVD player, set-top box Connect a DVI-D output device (video card, etc.) to an HDMI compatible monitor / display Connect an HDMI compatible output device (video card, etc.) to a DVI-D monitor / display
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (mm): 1500
    • Height (mm): 15
    • Cable Length (m): 1.5
    • Mass (g): 129.5
    • Connector Shape: HDMI [19-pin] male - DVI-D [19-pin] male
    • Conversion Type: Male - Male
    • Humidity (% RH): 60 at 25⁰C
    • Male Mounting: HDMI [19 pin], DVI-D [19 pin]
    • Operating Temperature (°C): 5-50
    • Product Width (mm): 40
    • Storage Temperature (°C): -20-70
  7. HUASHENG One-Piece Flange PVC-u
    Mulai

    Rp95.900

    HUASHENG One-Piece Flange PVC-u
    atribut:
    • Connection Type: SOC
    • Material: PVC-U
    • Standard: JIS
  8. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  9. FLOMEC Turbine Flow Meter & Totalizer (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp6.399.900

    FLOMEC Turbine Flow Meter & Totalizer (Meter Aliran)
    Deskripsi:
    Inline turbine totalizers for DEF (diesel exhaust fluid) measure the total volume of liquid moved by a system. Inline meters and sensors are installed level with the system's piping, where media travels directly through the instrument. They're used in applications with limited space, minimize the impact on system line pressure, and require minimal plumbing alterations.
  10. StarTech.com 0.5M Hdmi To Dvi-D Conversion Cable Hdmi Male To Dvi-D Male
    Mulai

    Rp329.900

    StarTech.com 0.5M Hdmi To Dvi-D Conversion Cable Hdmi Male To Dvi-D Male
    Deskripsi:
    Cable length 0.5 m Blade shield + aluminum mylar foil Mold connector for stress relaxation functionConnect your HDMI laptop to a DVI display or projector Connect your DVI laptop to an HDMI display or projector
    atribut:
    • Color: Black
    • Mass (g): 80
    • Connector Shape: HDMI [19-pin] male - DVI-D [19-pin] male
    • Cable Length (cm): 50
    • Conversion Type: Male - Male
    • Connector A: HDMI [19 pin]
    • Connector B: DVI-D [19 pin]
    • Humidity (% RH): 60 at 25⁰C
    • Male Mounting: HDMI [19 pin], DVI-D [19 pin]
    • Operating Temperature (°C): 5-50
    • Storage Temperature (°C): -20-70
  11. ERA Piping PPR Brass Fittings Male Thread Tee (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp90.900

    ERA Piping PPR Brass Fittings Male Thread Tee (Sambungan Pipa PPR)
    Deskripsi:
    ERA Piping Systems, PPR Pipe Fitting, MALE THREAD TEE,PRT04,(DIN8077/8088) , DVGWSystem: Our standard colour is green and gray however if the Qty is good we can provide customized colour also.PPR Pressure Pipe and Fitting SystemScope: The integrated system is easy to use and install, fulfills the stringent requirements of the water sector and offers excellent value for money.No gradual descrution of the material by any chemical which makes it Non corrosive in nature.Advanced production management systemERA brand PPR pipes are suitable for transferring or discharging chemical media, such as industrial piping system.ERA PPR plumbing system can stand out against high impact and pressure, which restrict its structural damage. Like diametric contraction.Referenced Standards: DIN 8077&DIN8078 DVGW examination certificate
    atribut:
    • Certificate: DVGW
    • Color: Green
    • Connection: Socket
    • Material: PPR
    • Maximum Temperature (°C): 95
    • Maximum Temperature (°F): 203
    • Standard: DIN8077/8088
  12. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  13. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  14. MFF Slip-On Flange (Flange Slip On)
    Mulai

    Rp209.900

    MFF Slip-On Flange (Flange Slip On)
    Deskripsi:
    Slip on flange adalah jenis flange dengan design khusus yang memungkinkan pipa untuk dimasukkan ke dalam flange kemudian dilas pada bagian outer diameter (OD) dari pipa dan bagian dalam flange untuk membentuk sambungan yang kuat dan bebas kebocoran.Slip on flange banyak tersedia di pasaran dalam ukuran berbeda, mulai dari 1/2inch hingga 36inch. Tersedia juga dalam banyak tipe flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Connection Type: Raised Face
    • Flange type: SO Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: ASME B16.5
Daftar Harga pvc flange Terbaru October 2026
Vinilon Sambungan Pipa PVC FlangeRp26.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWRp60.900
RUCIKA Sambungan Pipa FlangeRp149.900
King Da Jeng (KDJ) Sambungan Pipa PVC Flange AWRp70.900
Asahi AV HI FlangeRp129.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
King Da Jeng (KDJ) FlangeRp38.900
StarTech.com 1.5M Hdmi To Dvi-D Conversion Cable Hdmi Male To Dvi-D MaleRp519.900
CM Sambungan Pipa PVC Flange AWRp49.900
HUASHENG One-Piece Flange PVC-uRp95.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait